Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M2.5x20mm

Artikel-Nr.: 111101 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’545 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 20 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,6 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 5 mm
k 1,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111101
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363034739