Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M5x40mm

Artikel-Nr.: 2041506 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 8.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
L 40 mm
d1 M5
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Flachkopf
d2 10 mm
k 3 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2041506
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610106866313
Herstellernummer 000854109050040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb