Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M5x10mm

Artikel-Nr.: 111211 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8’900 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
L 10 mm
d1 M5
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Flachkopf
d2 10 mm
k 3 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111211
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363035378

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb