Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M22

Artikel-Nr.: 123722 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 73.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’131 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M22
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 18 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 35,03 mm
s 32 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123722
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610508671843

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb