{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M56 | |
| Festigkeitsklasse | 8 (≤M5 Kl. 6) | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~4032 | |
| m | 45 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 93,56 mm | |
| s | 85 mm |
| Artikelnummer | 340937 | |
| Katalognummer | 150 | |
| EAN / GTIN | 7610508671515 |