Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M10

Artikel-Nr.: 123661 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374’212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M10
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 8 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 18,9 mm
s 17 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123661
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610363522793

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb