Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M5

Artikel-Nr.: 2112079 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M5
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 4 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 8,79 mm
s 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112079
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610508008519

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb