Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M18

Artikel-Nr.: 123708 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 37.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M18
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 15 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 29,56 mm
s 27 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123708
Katalognummer 150
EAN / GTIN 4044521292595

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb