Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M14

Artikel-Nr.: 123690 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 17.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20’794 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M14
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 11 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 24,49 mm
s 22 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123690
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610363089081

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb