Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M12

Artikel-Nr.: 2112094 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 14.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M12
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 10 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 21,1 mm
s 19 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112094
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610508008564

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb