Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M16

Artikel-Nr.: 123699 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 19.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159’234 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M16
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 13 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 26,75 mm
s 24 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123699
Katalognummer 150
EAN / GTIN 4044521292588

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb