Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-8 znb M4

Artikel-Nr.: 123606 Katalog-Nr.: 150
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 0.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
882’836 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M4
Festigkeitsklasse 8 (≤M5 Kl. 6)
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 3,2 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 7,66 mm
s 7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123606
Katalognummer 150
EAN / GTIN 7610363088640

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach ISO 4032 siehe Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-8 znb