Merilna ura s skalo v levo, Merilno območje: 10mm

Št. art.: 434807 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 17,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 15 µm
⌀ tipalnega nastavka 4 mm
⌀ merilne ure 58 mm
Merilna sila 0,7 N - 1,4 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 57 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434807 10
EAN/GTIN 4031452160758
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Precizna merilna ura s kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. S skalo v levo za uporabo z mostiči za merjenje globine in preciznimi notranjimi merilniki.

Primerno za:

Merilnik globine art. 434805.
Precizni notranji merilnik art. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 in 435125.