Globinski merilnik z analogno merilno uro, Merilno območje: 10mm

Št. art.: 434805 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 32,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 15 µm
⌀ tipalnega nastavka 4 mm
Dolžina mostička 80 mm
Širina mostička 16 mm
Merilno orodje analogni
⌀ merilne ure 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilnik globine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434805 10
EAN/GTIN 4045197234124
Številka proizvajalca 434805 10
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Kaljen mostiček s fino lepano naležno površino. Vpenjalna stročnica omogoča zanesljivo pritrditev ure. Ura ima skalo v levo − izmerjena globina se lahko neposredno odčita. Merilna globina se lahko poveča s tipali različne dolžine (glejte art.. 434920).

Obseg dobave:

Vklj. z merilno uro art. 434807 vel. 10 oz. 30.

Dodatni pribor:

Podaljški za merilno tipalo art. 434920.