Izvedba:
Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3−100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s ⌀ 8 h6.
- Natančnost ponovitve 1 µm.
- Robustno in zanesljivo.
- Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.
- Navojni priključek trn/držalo M10 × 1.
Merilni tulec iz nerjavečega jekla za zaščito pred korozijo.
Uporaba:
Za izvrtine 3−100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.
Obseg dobave:
Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.
Dodatni pribor:
Komparator št.
434674, induktivni komparator št.
434671, merilna ura s tekom v levo smer
434807 vel. 10, digitalna merilna ura
434322, držala za nastavitvene prstane št.
435160 484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.
Opomba:
Pri naročilu
dodatno navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:
Št.
435154 vel. 6−12
10H7,št.
435154 vel. 6−12
10 +0,15/−0,01,št.
435154 vel. 6−12
9,990/10,15. Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art.
434920 vel. 10 ali merilno tipalo art.
434900 vel. 16.
- Merilni trni za velike izvrtine (do ⌀ 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.
- Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.
- Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.
- Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.