{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 18 mm - 100 mm | |
| Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
| Merilna globina | 110 mm - 180 mm | |
| Število preciznih merilnikov | 3 | |
| Število merilnih nastavkov | 27 | |
| Število merilnih ploščic | 7 | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
| Številka izdelka | 435060 18-100 | |
| EAN/GTIN | 2050001048004 | |
| Številka proizvajalca | 11500000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |