Podaljšek za merilno globino, Dolžina: 250mm

Št. art.: 435142 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ cevi 12 mm
Dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435142 250
EAN/GTIN 2050001051073
Številka proizvajalca 12000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Uporaba:

Za povečanje merilne globine.

Primerno za:

Notranje fine merilne naprave št. 435040; 435050; 435190 od velikosti 35–60.

Opomba:

Za velike globine merjenja 1000 mm do 4000 mm so dobavljivi podaljški za merilno globino iz karbona. Podaljškov za merilno globino zaradi trdnosti ne kombinirajte med seboj.