Precizni notranji merilnik, Merilno območje: 18-35mm

Št. art.: 435190 18-35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 73,80 € /kos.
  • 39,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 18 mm - 35 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 1 µm
Merilna globina 176 mm
Število merilnih nastavkov 9
Število merilnih ploščic 2
Centrirni krožnik, širina 14,5 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435190 18-35
EAN/GTIN 4045197726377
Številka proizvajalca 435190 18-35
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lažja, trdna izvedba s CFK-elementi in s tem manjši toplotni raztezek in večja zaščita pred korozijo. Zaščita za roke na držalu zmanjšuje dodatne vplive temperature. Precizen, lahko tekoč prenos hoda merilnega čepa prek ukrivljenega segmenta. Nastavljivo na različne ⌀ prek fiksnih merilnih nastavkov s kaljeno jekleno kroglico.

Uporaba:

Za natančno merjenje ⌀, okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura s preciznim notranjim merilnikom v leseni škatli (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte samo pri mirujočih strojih.
  • Za uporabo z merilnimi urami, komparatorji ali električnimi merilnimi tipali z vpenjalnim držalom Ø 8 h6.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.

Napačna uporaba
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.