komparatorja, ± merilno območje/odčitek: 25/0,5µm

Št. art.: 434674 25/0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,10 € /kos.
  • 21,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

± merilno območje/odčitek (µm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
± merilno območje 25 µm
Odčitavanje 0,5 µm
Merilna sila 1 N
Prosti hod 2,8 mm
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
Dolžina 95 mm
Širina 63 mm
Višina 20 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434674 25/0,5
EAN/GTIN 4059192014261
Številka proizvajalca 4335000
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.
Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.
Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.
Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.
Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.
Konstantna merilna sila
zaradi palične vzmeti.
Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).
Razločno čitljiva skala.
2 oznaki tolerance
za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

Izvedba - ilustracija:

Tolerančne značke
Priključek
za žični odmikalnik art. 434930
Fina nastavitev
z utrditvijo (nastavitev ničle).

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Dodatni pribor:

Žični odmikalnik art. 434930.