Podaljšek za merilno tipalo, Dolžina L: 10mm

Št. art.: 434920 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj tipala M2,5
4 mm
Dolžina L 10 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434920 10
EAN/GTIN 4031452625035
Številka proizvajalca 434920 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S priključnim navojem M2,5, uporaben za vse oblike tipal in merilne ure. ⌀ tipalnega nastavka = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico