Merilni trn za zaprte izvrtine OD nerjavno, ⌀ objemke D: 3-6mm

Št. art.: 435159 3-6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Natančnost ponovitve 1,5 µm
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; G; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kakovost 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nazivna mera 3,000 mm - 6,000 mm
Mera objemke H 10 mm
Čelna mera h 1 mm
Sila tipanja 2 N
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Trn za merjenje izvrtin, merilna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435159 3-6
EAN/GTIN 2050002075566
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3−100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s ⌀ 8 h6.
  • Natančnost ponovitve 1 µm.
  • Robustno in zanesljivo.
  • Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.
  • Navojni priključek trn/držalo M10 × 1.

Merilni tulec iz nerjavečega jekla za zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za izvrtine 3−100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.

Obseg dobave:

Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.

Dodatni pribor:

Komparator št. 434674, induktivni komparator št. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, držala za nastavitvene prstane št. 435160 484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.

Opomba:

Pri naročilu dodatno navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:
Št. 435154 vel. 6−12 10H7,
št. 435154 vel. 6−12 10 +0,15/−0,01,
št. 435154 vel. 6−12 9,990/10,15.
Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.
  • Merilni trni za velike izvrtine (do ⌀ 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.
  • Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.
  • Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.
  • Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov