Precizni notranji merilnik KT, Merilno območje: 8-12mm

Št. art.: 435125 8-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 8 mm - 12 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 100 mm
Število merilnih nastavkov 5
Število merilnih ploščic 1
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435125 8-12
EAN/GTIN 2050001051035
Številka proizvajalca 16000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik v vrtljivi izvedbi. Za merjenje notranjih profilov in ozobljenj, zobatih zarez in klinastih pestnih profilov. Visoka natančnost in zanesljivost zaradi segmentnega krmiljenja hoda merilnega nastavka. Zaradi zamenljivih merilnih nastavkov pokriva široko merilno območje. Za vpenjanje krogličnih nastavkov so merilni nastavki opremljeni z notranjim navojem. Krogle iz karbidne trdine za merilne nastavke so na voljo že od ⌀ 0,5mm s korakom 0,001 mm (toleranca < 2 µm).

Obseg dobave:

Držalo za naprave s tipalnim nastavkom in merilnimi nastavki, brez kroglastih nastavkov in prikazovalnika.

Dodatni pribor:

Kroglični nastavki s kroglami iz karbidne trdine, komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322.

Opomba:

Izvedba v obliki merilnega trna za zanesljivo in hitro merjenje brez vrtenja po ponudbi.