Precizni notranji merilnik za zaprte izvrtine SS, Merilno območje: 20-50mm

Št. art.: 435120 20-50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 39,10 € /kos.
  • 73,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 20 mm - 50 mm
Merilno območje pomičnega merila 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Merilna globina 77 mm
Razdalja od dna izvrtine h 1,5 mm
Število pomičnih meril 3
Centrirni krožnik, širina 18 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435120 20-50
EAN/GTIN 2050001037817
Številka proizvajalca 14000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi izvedbe Schwenk. Schwenk za zaprto izvrtino SS. Za merjenje zaprtih lukenj in centrirnih nastavkov. Merilni drsnik in premična merilna tipala so iz karbidne trdine.

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik brez prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.