• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Gereedschapsassortiment voor monteurs, 94-delig met montagekoffer

Artikelnummer: 680252
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 97 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680252
EAN/GTIN 2050001016478

Omschrijving

Toepassing:

Met de belangrijkste kwaliteitsgereedschappen voor monteurs; samengesteld op basis van praktijkervaring.

Levering:

GARANT schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150
GARANT meetband: 1 St. nr. 462210 maat 2
DICK driekante vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 511200 maat 200
DICK halfronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 513200 maat 200
DICK ronde vijl H2 met handvat: 1 St. nr. 514200 maat 200
Sleutelvijlen gesorteerd in kunststof tas: 1 St. nr. 518930 (6-delig)
Vijlborstel: 1 St. nr. 576000 maat 115×40
PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150
Steeksleutels 6 − 22 mm met houder: 1 st. nr. 610960 gr. 8 (6×7 - 19×22 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 8
Set haakse stiftsleutels voor Torx®: 1 St. nr. 624857 gr. 8 (TX6 − TX25)
Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 9 (1,5 - 10 mm)
Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630368 (29-delig)
Sleufschroevendraaier: 1 St. nr. 660711 maat 5 (3,5 - 8 mm)
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668401 maat 1; 2
KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 160
Waterpomptang: 1 st. nr. 706151 maat 250
KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160
Pincet, naalddunne punt: 1 St. nr. 727520 maat N
KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 gr. 160
PB Swiss Tools platte beitel: 1 St. nr. 741000 maat 150
RENNSTEIG pendrijverset met geleidingshuls: 1 St. nr. 747200 maat 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools centerpons: 1 St. nr. 749200 maat 90
GARANT bankhamer met hickory-steel: Resp. 1 st. nr. 750110 maat 100; 300
Ideaal-plaatschaar met overbrenging: 1 st. nr. 766042 maat 260
PB Swiss Tools priem: 1 St. nr. 831600 maat 80
NOGA instrumentmakersschraper: 1 St. nr. 836400 gr. 120
Kunststof oliespuit: 1 St. nr. 083529 maat 80
Combischaar: 1 St. nr. 763100 maat 140

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.