• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd, Aantal schroevendraaiers: 8

Artikelnummer: 624857 8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 624857 8
EAN/GTIN 4067263743163
Nummer fabrikant 624857 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Opgeborgen in: Kunststof houder