• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Mecaniciens-centerpons, Totale lengte: 90mm

Artikelnummer: 749200 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 90 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Nummer fabrikant 705.1

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal, geruwde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit, hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.