• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld, Aantal sleutels: 6

Artikelnummer: 626072 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.343 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Oppervlak vernikkeld
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626072 6
EAN/GTIN 4045197921505
Nummer fabrikant 626072 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911/ DIN ISO 2936, Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626037: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Opgeborgen in: Kunststof houder