• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld, Zeskant: 1,3mm

Artikelnummer: 626037 1,3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9.959 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,3 mm
Sleutellengte 41×13 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626037 1,3
EAN/GTIN 4045197912473
Nummer fabrikant 626037 1,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vernikkeld oppervlak.
Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.