• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Combinatietang, gepolijst, totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 701500 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 1,8 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Nummer fabrikant 03 01 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.