• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Kleine kunststof oliespuit, Inhoud: 70ml

Artikelnummer: 083529 70
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.199 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 70 ml
Reservoir lengte 55 mm
Reservoir breedte 30 mm
Reservoir hoogte 55 mm
Materiaal reservoir Kunststof
Materiaal tuit Kunststof
Producttype Oliespuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Nummer fabrikant 81547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen, olie-, zuur- en brandstofbestendig, voor roestoplosser en allerlei soorten olie.
Oliespuitje met harmonicagedeelte voor een gedoseerde vloeistofafgifte, met niet te verliezen dop op de tuit.