• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Combischaar recht, Totale lengte: 140mm

Artikelnummer: 763100 140
Korting
€ 7,61
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5.463 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Lengte snijkanten 30 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 763100 140
EAN/GTIN 4045197197306
Nummer fabrikant 763100 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Gebogen vorm, armen met kunststof grepen.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.