Pendrijverset in kunststof houder, standaardkwaliteit, Aantal pendrijvers: 6

Artikelnummer: 747200 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
847 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal pendrijvers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal pendrijvers 6
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 747200 6
EAN/GTIN 4049002084409
Nummer fabrikant 425 170 09
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

Inhoud:

resp. 1 pendrijver: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm