Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-8.8 zinc lamellaire M20x150mm

Réf.: 2036488 N° catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 660.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 150 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 52 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 20 mm

Identification et classification

Référence article 2036488
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7610106817278
Réf. fabricant 047623530200150

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).