Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-8.8 zinc lamellaire M12x50mm

Réf.: 383345 N° de catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 94.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 50 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 10 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 6 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.12-0.18 µm
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
K h 480 h
d2 18 mm
k 12 mm

Identification et classification

Référence article 383345
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7612908786424
Réf. fabricant 91212508811

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier