Vis à tête cylindrique six pans creux ISO 4762-8.8 zinc lamellaire flZn / 480h / µ= 0.09-0.14 M6x20

Réf.: 2199915 N° de catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 5 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 3 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.09-0.14 µm
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
K h 480 h
d2 10 mm
k 6 mm

Identification et classification

Référence article 2199915
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7612428364805
Réf. fabricant 004762083200060020

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).