Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-8.8 zinc lamellaire M6x22mm

Réf.: 2036531 N° catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 22 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 5 mm
t min 3 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 10 mm
k 6 mm

Identification et classification

Référence article 2036531
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7610106817797
Réf. fabricant 047623530060022

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).