Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-8.8 zinc lamellaire M20x40mm

Réf.: 2036540 N° de catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 236.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 40 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.12-0.18 µm
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
K h 480 h
d2 30 mm
k 20 mm

Identification et classification

Référence article 2036540
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7610106817933
Réf. fabricant 32534

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).