Vis à tête cylindrique six pans creux ISO 4762-8.8 zinc lamellaire flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M24x75

Réf.: 2199726 N° catalogue.: 3323
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 75 mm
d1 M24
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 19 mm
t min 12 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 36 mm
k 24 mm

Identification et classification

Référence article 2199726
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7612428362887
Réf. fabricant 004762083300240075

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).