{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 70 mm | |
| d1 | M8 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| tige | partiellement filetée | |
| b | 28 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | Revêtement de zinc lamellaire | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 6 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| t min | 4 mm | |
| Norm DIN | 912 (norme abrogée) | |
| µ | 0.09-0.14 µm | |
| classe de résistance | 8.8 | |
| empreinte | six pans creux | |
| K h | 480 h | |
| d2 | 13 mm | |
| k | 8 mm |
| Référence article | 2199973 | |
| Numéro de catalogue | 3323 | |
| EAN / GTIN | 7612428365819 | |
| Réf. fabricant | 004762083200080070 |