Vis à tête cylindrique six pans creux ISO 4762-8.8 zinc lamellaire flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M10x45

Réf.: 2199779 N° de catalogue.: 3323
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 58.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 45 mm
d1 M10
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 32 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 8 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.09-0.14 µm
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
K h 720 h
d2 16 mm
k 10 mm

Identification et classification

Référence article 2199779
Numéro de catalogue 3323
EAN / GTIN 7612428363419
Réf. fabricant 004762083300100045

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).