GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acierc 4x16 KL 8,5-12,5

Réf.: 1454098 N° de catalogue.: 3509
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
8 800 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d 2,1 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 N
Forme de tête Tête large
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,8 mm
D2 12 mm
long. assembl. 8,5 mm - 12,5 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 1454098
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 5013656303475
Réf. fabricant 1454098

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.