• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 4,8x16 KL 8-12

Réf.: 454532 N° de catalogue.: 3509
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
long. assembl. 8 mm - 12 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 454532
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 7610508615946
Réf. fabricant 1454109

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.