GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 5x12 KL 6-8

Réf.: 1433524 N° de catalogue.: 3509
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.25
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
5 500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 12 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 800 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 14 mm
long. assembl. 6 mm - 8 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 1433524
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 4007081304054
Réf. fabricant 1433524

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.