GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 4,8x12 KL 6-8

Réf.: 1433519 N° de catalogue.: 3509
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 14.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
8 688 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 12 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
long. assembl. 6 mm - 8 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1433519
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 5013656303734
Réf. fabricant 1433519

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.