• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 3,2x10 KL 5-7

Réf.: 454520 N° de catalogue.: 3509
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 720 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 5 mm - 7 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 454520
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 7610508615823
Réf. fabricant 1454092

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier