GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 4,8x25 KL 15-20

Réf.: 1433520 N° de catalogue.: 3509
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 22.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 250 Pièce
  • Etapes de la commande : 250 Pièce
Sur demande
Disponibilité
3 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 25 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 700 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 1 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 16 mm
long. assembl. 15 mm - 20 mm
D1 4,8 mm

Identification et classification

Référence article 1433520
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 5013656303802
Réf. fabricant 1433520

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier