GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 3,2x8 KL 3,5-5

Réf.: 1454091 N° de catalogue.: 3509
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
13 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 kg
Forme de tête Tête large
cisaillement 720 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,5 mm
D2 9,5 mm
long. assembl. 3,5 mm - 5 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 1454091
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 5013656303321
Réf. fabricant 1454091

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier