• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles tête large Alu/Acier 5x30 KL 20-25

Réf.: 454543 N° de catalogue.: 3509
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueurdelatigerivetée|TêtedeFixation Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 30 mm
d 2,7 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 800 N
Forme de tête Tête large
cisaillement 2 000 N
rivet aluminium AlMg 3
k 2 mm
D2 11 mm
long. assembl. 20 mm - 25 mm
D1 5 mm

Identification et classification

Référence article 454543
Numéro de catalogue 3509
EAN / GTIN 7610508616059
Réf. fabricant 1454120

Description

Notes d'application:

L'agréation n'est que pour le diamètre 5.