Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M2,5x12mm

Réf.: 307558 N° de catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 5.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 12 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,7 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,6 mm
Norm DIN 84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 4,5 mm
k 1,6 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 307558
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610508650213

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier