Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A2 M8x25mm

Réf.: 110071 N° catalogue.: 330
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 50.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 84A (norme abrogée)
L 25 mm
d1 M8
empreinte fente
Norm ISO ~1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 2 mm
Forme de tête Tête cylindrique
d2 13 mm
k 5 mm
n 2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 110071
Numéro de catalogue 330
EAN / GTIN 7610508650244
Réf. fabricant 84825020